TAKIGEN(タキゲン)
ドアセルファー
(1件のレビュー)
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途
室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)
冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量
1個
注意
※取付け位置は扉の上端中央部にご使用ください。
※横向けに取付けないでください。オイルもれの原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108836
B-464-1
シリンダ:機械構造用炭素鋼鋼材
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
61108845
B-464-2
シリンダ:アルミニウム合金鍛造品
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください