TAKIGEN(タキゲン)
ワンウェイトルクステー
扉を任意の位置でストップさせることができます。
動作時、一方向にトルクがかかります。
付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。
上開き扉用、左右兼用型
用途
計測機器・通信機器の天蓋
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
調節用六角レンチ
質量(g)
210
材質(ブラケット)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MZNi:MFNi)
タキゲンコード
13156
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108958
B-492
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください