曜日別特売
B-492 ワンウェイトルクステー TAKIGEN(タキゲン) 61108958

B-492 ワンウェイトルクステー TAKIGEN(タキゲン) 61108958
B-492 ワンウェイトルクステー TAKIGEN(タキゲン) 61108958

ワンウェイトルクステー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61108958
品番
B-492
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

扉を任意の位置でストップさせることができます。
動作時、一方向にトルクがかかります。
付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。
上開き扉用、左右兼用型
扉を任意の位置でストップさせることができます。
動作時、一方向にトルクがかかります。
付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。
上開き扉用、左右兼用型

用途
計測機器・通信機器の天蓋
付属品
調節用六角レンチ
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
210
材質(ブラケット)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MZNi:MFNi)
タキゲンコード
13156

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする