曜日別特売

ソフトダンパー

ソフトダンパー - TAKIGEN(タキゲン)ソフトダンパー - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

適度な衝撃吸収特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。

材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.8速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下タキゲンコード13385内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108967BP-494
226
249(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 扉の開き止め
共栄工務店

扉の開き止めに使いました。値段が安く簡単に取り付けられ一応機能は満たしています。いいんじゃないかな。

対象商品 : 61108967
2024-03-01
用途: 扉のソフトクローズ化

普通に取り付けできます。当然ですが、取り付け位置によって反応が変わってきます。目立つのでもうちょっと良い物にすれば良かったとちょっと後悔しています。

対象商品 : 61108967
2023-02-16
用途: 食器棚の開閉
サービス業

食器棚の扉(ガラス製)のスプリングが少しきつく、バタンと強く閉まる感じでしたが、これを取り付けてほとんど音なしになりました。
また別に冷蔵庫のドアが壁に当たるところもあったのですが、やはり不安は解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする