TAKIGEN(タキゲン)
重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
扉:24
質量(g)
700
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109405
B-550-1
8
18
100
110
160
130
7(商品番号:B-1024-7)
4.5
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください