曜日別特売

機器用・段付蝶番(L=62)

機器用・段付蝶番(L=62) - TAKIGEN(タキゲン)機器用・段付蝶番(L=62) - TAKIGEN(タキゲン)

筺体に適したアングルを取付けて使用できます。

用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10514内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109518B-567
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする