TAKIGEN(タキゲン)
天蓋用ワンタッチステー(L2=200)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途
点検口・制御盤
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様
天蓋用
質量(g)
395
寸法L1(mm)
209~306
寸法S(mm)
17
寸法L2(mm)
200
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109545
B-580-2-L
左用
¥
1,609
¥
1,770
(税込)
当日出荷
61109554
B-580-2-R
右用
¥
1,609
¥
1,770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください