曜日別特売

天蓋用ワンタッチステー(L2=150)

天蓋用ワンタッチステー(L2=150) - TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ワンタッチステー(L2=150) - TAKIGEN(タキゲン)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。

用途点検口・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様天蓋用質量(g)300寸法L1(mm)159~206寸法S(mm)17寸法L2(mm)150許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109563B-580-3-L左用
1,462
1,608(税込)
当日出荷
61109572B-580-3-R右用
1,462
1,608(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする