TAKIGEN(タキゲン)
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)
用途
建設機械・特装車
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
4800
寸法L1(mm)
1200
寸法t(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
70
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11674
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109703
B-808-2
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください