曜日別特売

トラック用あおりヒンジ

トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)
用途特装車・平ボディー・ウイング車内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109773B-858-2S-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(シルバーメタリック)11411
5,079
5,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109782B-858-2R-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(シルバーメタリック)11412
5,079
5,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109798B-858-6S-アルミニウム合金押出材アルマイト処理11681
9,578
10,536(税込)
4日以内出荷
返品不可
61109807B-858N-4R-アルミニウム合金(ADC)焼付塗装(シルバーメタリック)13470
5,446
5,991(税込)
4日以内出荷
返品不可
62804997B-858-4S本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)-焼付塗装(シルバーメタリック)11414
5,841
6,425(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする