ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)

ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black) - TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black) - TAKIGEN(タキゲン)

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。
高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。
フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。
180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。
右回転用、左回転用があります。

用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110026BP-885-2R
562
618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする