TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:93
質量(g)
620
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
10547
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110157
B-1001-2
12
125
100
4
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください