ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)

ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110184B-1001-5ヘアライン仕上10550
738
812(税込)
当日出荷
61110245B-1001-15B鏡面バフ研磨13234
1,191
1,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
61110288B-1001-15Hヘアライン仕上13230
907
998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110184
2021-08-23
用途: 扉に使用
白石産業株式会社建設業・工事業

3日以内の発送と記載がありしたが 土日別で5日後の出荷と連絡あり 納期に間に合わすことができなくキャンセルさせて頂いました 発送日はちゃんと守ってほしいです

MonotaROからの回答

モノタロウの出荷目安日には、土日祝を除いた日数になっております。
よろしくお願いいたします。
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

2020-04-09
用途: 構造物組み立て

P1 P2 寸法不明のため設計時に適用の可否不明・・・

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする