TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
3
耐荷重(kg)
(適合扉)38
適合扉高さ(mm)
400
適合扉幅(mm)
200
適合扉質量(kg)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
タイプ
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110193
B-1001-6
-
-
穴なし
ヘアライン仕上
10551
¥
624
¥
686
(税込)
当日出荷
61110254
B-1001-16B
32
30
穴あき
鏡面バフ研磨
13235
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
当日出荷
61110297
B-1001-16H
32
30
穴あき
ヘアライン仕上
13231
¥
738
¥
812
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください