曜日別特売

ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)

ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110482B-1004-2-L 穴あき左型10565
374
411(税込)
当日出荷
61110498B-1004-2-R 穴あき右型10566
374
411(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110482
2021-04-05
用途: 犬ハウスの雨天時及び寒さ防止扉に使用した。
建設業・工事業

信頼できる予想通りの商品で施工に問題はなくうまく取り付けられた。
夏季など扉の取り外しが簡単にできるように横使いにした。
平生は扉は上に引きあげ通風できる構造にしてある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする