ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)

ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005)
左型

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様穴あき質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L1(mm)31寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法L2(mm)30.5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)12寸法P3(mm)12.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10573内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110525B-1005-3-L
310
341(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする