ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5)

ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)335寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10584内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61110604B-1007-5
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする