TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1160
寸法L1(mm)
1000
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
50
寸法W(mm)
50
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10590
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110665
B-1007-13
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください