TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途
天蓋用
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
196
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61110805
B-1020-B-1-L
左用
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61110814
B-1020-B-1-R
右用
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください