ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)

ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111286B-1046-G-151253238
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111286
2023-01-04
用途: ペット脱出用の柵の自動閉
その他業種

軽い扉ならいいのでしょうが,メッシュパネル(600x1500)に幅,厚さ50mmの木枠をつけた扉では,閉まらなかった。
重すぎたようです。
これにバネを追加してしまるようになりました。
軽い扉なら,この丁番だけで問題ないと思います。
手でも丁番を開くことができるので,取付は容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする