TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
6.9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
45
寸法L(mm)
32
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3.5
寸法D2(Φmm)
7
寸法W(mm)
90
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
10644
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111322
B-1047-3
32
90
1.5
7
3.5
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください