TAKIGEN(タキゲン)
重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
531
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111627
B-1065-0-L
9
17.5
125
115
100
4
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61111636
B-1065-0-R
9
17.5
125
115
100
4
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください