曜日別特売

重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)

重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111663B-1065-2-L612.57570703
975
1,073(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
61111672B-1065-2-R612.57570703
975
1,073(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111672
2024-09-05
用途: トラックトレーラー踊り場製作用使用
テクニカルアートタナベ部品販売部

トレーラの踊場製作に使用重量用なので、しっかり取り付けれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする