重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)

重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)89表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111688B-1065-3-L510.56560502.5
680
748(税込)
当日出荷
61111697B-1065-3-R510.56560502.5
680
748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする