曜日別特売

重量用抜差蝶番(穴あき)

重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)
(5件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
注意
※代表画像です。総穴数は個々の商品情報をご確認ください。
全8種類を絞り込む
寸法W(mm)
寸法L1(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
穴数
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111724B-1065-10-L1001254860(縦2ヶ使用時参考扉)
2,474
2,721(税込)
当日出荷
61111767B-1065-12-L70753630(縦2ヶ使用時参考扉)
1,124
1,236(税込)
当日出荷
61111776B-1065-12-R70753630(縦2ヶ使用時参考扉)
1,124
1,236(税込)
当日出荷
61111785B-1065-13-L50652.5620(縦2ヶ使用時参考扉)
787
866(税込)
当日出荷
61111794B-1065-13-R50652.5620(縦2ヶ使用時参考扉)
787
866(税込)
当日出荷
61111803B-1065-14-L40502.5415(縦2ヶ使用時参考扉)
675
743(税込)
当日出荷
61111812B-1065-14-R40502.5415(縦2ヶ使用時参考扉)
675
743(税込)
当日出荷
61111733B-1065-10-R1001254860(縦2ヶ使用時参考扉)
2,474
2,721(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111767
2024-03-28
用途: 既存御影石に建具を取り付け
山根屋建設業・工事業

既設の御影石の柱に大きさサイズが思った通りで満足です。

対象商品 : 61111785
2019-08-31
用途: お店に探しに行く手間が省けて、現場の人にも細かく確認してもらえるし楽
製造業

お店に探しに行く手間が省けて、現場の人にも細かく確認してもらえるし楽でした。

対象商品 : 61111794
2018-07-26
用途: 木製網戸の仮取り付け
サービス業

製品に問題ありませんが,私の勘違いでRタイプを購入してしまいました.用心のためTH-160-2Rも購入しており,こちらで網戸が無事に取り付けられました.というわけで「普通」にしてあります.

対象商品 : 61111785
2018-03-14
用途: 大変しっかりした製品で満足しています。
サービス業

大変しっかりした製品で満足しています。屋外の窓製作に活躍してます。

対象商品 : 61111767
2017-10-02
用途: キャンピングトレーラーのドアーに窓用エアコン設置用
医療・福祉・介護関連業

キャンピングトレーラーのドアーに窓用エアコン設置用にく購入しました。
板厚もあり信頼できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする