ステンレス 縦型抜差蝶番

ステンレス 縦型抜差蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型抜差蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

左右兼用型

用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111828B-1066-1611.5806814.54.5
2,607
2,868(税込)
当日出荷
61111837B-1066-259.56048133
2,551
2,806(税込)
4日以内出荷
返品不可
61111846B-1066-3485140112.5
2,494
2,743(税込)
4日以内出荷
返品不可
61111855B-1066-436352782
2,438
2,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111828
2019-03-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

以前はB-66-1を使用していました。使用条件が合っていなかった為か壊れてしまったのでこちらのステンレス素材の物に変えてみました。取り付けや使用感は、ほぼ同じでした。経過を見守りたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする