TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.3
寸法W(mm)
35
寸法N1(mm)
4
適合扉高さ(mm)
800
寸法N2(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
適合扉幅(mm)
400
適合扉質量(kg)
8
タキゲンコード
10682
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111916
B-1078-2
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください