TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
(扉)16
質量(g)
85
寸法L(mm)
75
寸法t(mm)
2
寸法D1(mm)
4.5
寸法D2(mm)
8.8
寸法W(mm)
50
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10684
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111934
B-1078-4
¥
431
¥
474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください