曜日別特売

ステンレス カラー(L30×Φ12×Φ5用穴)

ステンレス カラー(L30×Φ12×Φ5用穴) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L30×Φ12×Φ5用穴) - TAKIGEN(タキゲン)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。

材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12294内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112047B-1096-17
238
262(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする