TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ピン(Φ6×L90)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
22
寸法L1(mm)
90
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
87
寸法d(Φmm)
5
タキゲンコード
10707
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112126
B-1099-2
¥
204
¥
224
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください