曜日別特売

ステンレス ピン(Φ10×L100)

ステンレス ピン(Φ10×L100) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ10×L100) - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112144B-1099-4
408
449(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする