曜日別特売

ステンレス ピン(Φ8×L100)

ステンレス ピン(Φ8×L100) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ8×L100) - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112153B-1099-5
307
338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 車両の材料として

廃番部品の代替として 旋盤にて必要な長さ/厚み/穴に合わせて加工するベースとして 丸棒から削り出すのより簡単に対応できて助かります(^^♪

対象商品 : 61112153
2019-10-02
用途: 商品製作
有限会社ベンリー研究所

バーコードの紙が巻付いてますが、剥がしにくいですね、おまけに接着のりも張り付きクリーニングしました

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする