TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ピン(Φ6×L100)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
25
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
97
寸法d(Φmm)
5
タキゲンコード
11608
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112162
B-1099-7
¥
250
¥
275
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください