TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:5.8
質量(g)
15
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
4.4
寸法W(mm)
30
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112336
B-1102-4
¥
120
¥
132
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください