TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:23
質量(g)
65
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
4.2
寸法D2(Φmm)
7.6
寸法W(mm)
49
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10723
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112363
B-1102-7
76
49
1.5
7.6
¥
236
¥
260
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください