曜日別特売

ステンレス チェイン

ステンレス チェイン - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン - TAKIGEN(タキゲン)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
材質
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112668B-1123-Φ3(1m)3ステンレス鋼線材(SUS304)25311
699
769(税込)
当日出荷
61112677B-1123-Φ5(1m)5ステンレス鋼線材(SUS304)37518
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61112686B-1123-Φ6(1m)6ステンレス鋼線材(SUS304)43621
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54340476B-1123-Φ3(30m)3ステンレス鋼線材(SUS304)25311
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340485B-1123-Φ4(1m)4ステンレス鋼線材(SUS304)34414.5
839
923(税込)
当日出荷
54340494B-1123-Φ4(30m)4ステンレス鋼線材(SUS304)34414.5
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
54340503B-1123-Φ5(30m)5ステンレス鋼線材(SUS304)37518
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54340519B-1123-Φ6(30m)6ステンレス鋼線材(SUS304)43621
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする