曜日別特売

ステンレス アイボルト(M8×L15)

ステンレス アイボルト(M8×L15) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M8×L15) - TAKIGEN(タキゲン)
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112738B-1130-8
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする