TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アイボルト(M10×L18)
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
75
寸法L(mm)
18
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
25
寸法D3(Φmm)
8
寸法H1(mm)
41.5
寸法H2(mm)
21
ねじ寸法M
M10
寸法D4(Φmm)
20
ナット幅(mm)
17
ナット高H(mm)
8
使用荷重(N)
1.47
寸法M
M10
タキゲンコード
10771
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112747
B-1130-10
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください