TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アイボルト(M12×L22)
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
130
寸法L(mm)
22
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
30
寸法D3(Φmm)
10
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
26
ねじ寸法M
M12
寸法D4(Φmm)
25
ナット幅(mm)
19
ナット高H(mm)
10
使用荷重(N)
2.16
寸法M
M12
タキゲンコード
10772
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112756
B-1130-12
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください