曜日別特売

ステンレス アイボルト(M16×L27)

ステンレス アイボルト(M16×L27) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M16×L27) - TAKIGEN(タキゲン)
用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112765B-1130-16ステンレス鋼(SUS304)27603512.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする