TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アイボルト(M20×L30)
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
430
寸法L(mm)
30
ねじ径
M20
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
72
寸法D2(Φmm)
40
寸法D3(Φmm)
16
寸法H1(mm)
71
寸法H2(mm)
35
ねじ寸法M
M20
寸法D4(Φmm)
35
ナット幅(mm)
30
ナット高H(mm)
16
使用荷重(kN)
0.00618
使用荷重(N)
6.18
寸法M
M20
タキゲンコード
10774
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112774
B-1130-20
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください