TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アイボルト(M24×L38)
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
880
寸法L(mm)
38
ねじ径
M24
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
50
寸法D3(Φmm)
20
寸法H1(mm)
90
寸法H2(mm)
45
ねじ寸法M
M24
寸法D4(Φmm)
45
ナット幅(mm)
36
ナット高H(mm)
19
使用荷重(kN)
0.00932
使用荷重(N)
9.32
寸法M
M24
タキゲンコード
10776
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112783
B-1130-24
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください