曜日別特売

ステンレス アイボルト(M30×L45)

ステンレス アイボルト(M30×L45) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M30×L45) - TAKIGEN(タキゲン)
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112792B-1130-30
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする