ステンレス 首長アイボルト

ステンレス 首長アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 首長アイボルト - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
寸法L(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
寸法D1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112808B-1131-8M8500.795032.6
609
670(税込)
当日出荷
61112817B-1131-10M10501.478041
749
824(税込)
当日出荷
61112826B-1131-12M12502.1614550
999
1,099(税込)
当日出荷
61112835B-1131-16M16504.4127060
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61112844B-1131-20M20506.1849072
2,798
3,078(税込)
当日出荷
61112853B-1131-22M22507.3569081
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
61112862B-1131-24M24509.3296090
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112808
2017-11-23
用途: 小型船舶係留用に使用
隠岐包装株式会社

係留ロープをとる為のアイボルト。首長にすればより深くコンクリートアンカーが打ち込め強度が望めました。現時点ではなんの問題もなく使っています。後は耐用年数が気になるところです。

対象商品 : 61112808
2018-09-01
用途: 機会メンテナンス

安い。使ってみましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする