TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 扉用2段ストップステー
扉を2段階でストップできます。1段(約80°~90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)
(適合)2000×800
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112984
B-1136-2-L(旧番B-1136-L)
左
¥
2,418
¥
2,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61112993
B-1136-2-R(旧番B-1136-R)
右
¥
2,418
¥
2,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください