曜日別特売

超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき

超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき - TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき - TAKIGEN(タキゲン)
(8件のレビュー)

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。

用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113002B-1137 穴あき
63
69(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61113002
2023-09-08
用途: 木工作業

非常に小さい蝶番ですがしっかりした作りで安心しました。小箱作成で使いました。

対象商品 : 61113002
2023-02-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。使い勝手がいいのでリピートしています。納期も早いので助かっています。

対象商品 : 61113002
2022-02-28
用途: ラジコンの制作
運輸・通信業

サイズが 小さくて気に入ってます。
丁番部分の ピンが抜ける商品も 有りました。

対象商品 : 61113002
2021-01-20
用途: 関節翼羽ばたき主翼に使いました。
製造業

羽ばたき翼の関節部分にk使いましたが、軽くて十分な強度があり満足しました。

対象商品 : 61113002
2020-10-29
用途: 1/14ラジコンに使用
サービス業

極小蝶番探していた時に見つけました。
値段もばっちり。作りもばっちりです。

対象商品 : 61113002
2019-12-19
用途: 模型製作

あまり売っていないので助かりました。リピーターになります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 61113002
2019-12-12
用途: ラジコントラック
製造業

思っていた通りの商品で大変良かった?価格もどこよりも安くこのまま維持して欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 61113002
2019-06-23
用途: ロボット製作

こういう細かい部品は、ホームセンターなどで見当たらなく、重宝しております。引き続き、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする