曜日別特売

ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)

ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。

用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
左右区別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113133B-1223-11-L170270左用
1,911
2,102(税込)
当日出荷
61113142B-1223-11-R170270右用
1,911
2,102(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする