TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途
計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
126
許容荷重(N)
147
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113158
B-1223-12-L
133
195
左用
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
当日出荷
61113167
B-1223-12-R
133
195
右用
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください