曜日別特売

ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)

ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。

用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113203B-1227
832
915(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: ヤンマー船舶のメンテナンス
農・林・水産業

アンカーボックスのヒンジが樹脂製品の為、ひび割れ、破損寸前、ステンレスのヒンジを探していたら、取り付けピッチが同じ商品を見付け、当商品を、購入、長期間安心し使用出来そうです。
以前、前のアンカーボックスのヒンジを、sus溶接ヒンジを、加工し取り付けしましたが、今回はそのまま交換で良さそうです。

対象商品 : 61113203
2018-09-12
用途: 作業台の天板を開閉するのに利用しています
建設業・工事業

サイズ的なこと、デザインも気に入って購入しました。欲を言えば、あと0.5ミリ厚いものがあれば、そちらを購入したと思います。

対象商品 : 61113203
2018-10-02
用途: 船舶
製造業

ステンレスで錆に強いので安心して使えそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする