TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 裏蝶番トルクヒンジ
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕様
初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
使用温度範囲(℃)
0~40
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13279
定格トルク(cN・m)
9.8~34.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113255
B-1238-2
¥
878
¥
966
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください